曜日別特売
EA948HB-71 ケーブルグランド(スリーブ付) エスコ 76591017

 

EA948HB-71 ケーブルグランド(スリーブ付) エスコ 76591017
EA948HB-71 ケーブルグランド(スリーブ付) エスコ 76591017

ケーブルグランド(スリーブ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-2264-46
内容量1袋(10個)注文コード76591017品番EA948HB-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●適用ケーブル(mm):5~10●取付穴(mm):16●入数(個):10●材質:ナイロン66アズワン品番65-2264-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする