曜日別特売
EA948TE-49 タル木止めクランプⅡ型(平行) エスコ 76592469

EA948TE-49 タル木止めクランプⅡ型(平行) エスコ 76592469
EA948TE-49 タル木止めクランプⅡ型(平行) エスコ 76592469

タル木止めクランプⅡ型(平行)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76592469品番EA948TE-49
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥776
販売価格(税別)
705

Φ48.6mm用
日本製

仕様●タイプ:平行(コ型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:86×97×54mm●重量:425g●たる木のサイズ:45mm以下アズワン品番65-2265-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76592469
2024-04-20
用途: 小屋作り
その他業種

5センチ角の垂木が入りにくいので、もう少し広げておいてほしい。ビス留めするとしまるので。
縦の単管に横向きの垂木を付けられるよう、クロス用を作ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする