エスコ
エスコの 扉部品
エスコの 扉・外装部品その他
すだれハンガー (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
76594167
品番
EA951CB-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
万能タイプ
丈夫でサビにも強い
アルミサッシ窓枠、木製枠、網戸にも取付可能
仕様
●サイズ:約60×106×38mm●重量(g):90●材質:ステンレス●耐荷重:3kg/組(2ケ)●色:シルバー
アズワン品番
65-2284-29