EA951HA-40 木製取手 エスコ 76594894

 

EA951HA-40 木製取手 エスコ 76594894
EA951HA-40 木製取手 エスコ 76594894

木製取手

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ねじ寸法M4注文コード76594894品番EA951HA-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,397
販売価格(税別)
1,270

取付ねじ無し

材質強化木(積層材)長さL(mm)100高さH(mm)22ねじ寸法M4アズワン品番65-2286-86ねじピッチp(mm)78幅D(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする