曜日別特売
EA956VA-97 IDカード用名札 (ストラップ・リール付) エスコ 76597274

IDカード用名札 (ストラップ・リール付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W×D×H)mm:86×54●色:赤●材質:ホルダー:再生ポリカーボネイト樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):35注文コード76597274品番EA956VA-97
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥726
販売価格(税別)
660

成型ハードタイプ
ストラップ(80cm)、セパレートパーツ・リール付
ホルダーの伸縮が可能なリール付き。(伸縮範囲:60cm)
非接触型のIDカードに便利。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:86×54●色:赤●材質:ホルダー:再生ポリカーボネイト樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):35アズワン品番65-2293-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする