EA961KA-128 コイントレー エスコ 76598358

EA961KA-128 コイントレー エスコ 76598358
EA961KA-128 コイントレー エスコ 76598358

コイントレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(mm):148×190×20●材質:再生ポリプロピレン●重量:70g●色:青注文コード76598358品番EA961KA-128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥363
販売価格(税別)
330
仕様●サイズ(mm):148×190×20●材質:再生ポリプロピレン●重量:70g●色:青アズワン品番65-2295-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする