EA961KA-3 手提げ金庫 エスコ 76598385

 

EA961KA-3 手提げ金庫 エスコ 76598385
EA961KA-3 手提げ金庫 エスコ 76598385
EA961KA-3 手提げ金庫 エスコ 76598385
EA961KA-3 手提げ金庫 エスコ 76598385
EA961KA-3 手提げ金庫 エスコ 76598385
EA961KA-3 手提げ金庫 エスコ 76598385

手提げ金庫

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠収納サイズB5仕様●外寸サイズ:315(W)×215(ダイヤル高さ+17mm)(D)×133(H)mm ●内寸サイズ:275(W)×175(D)×99(H)mm●重量:3.7kg●材質:スチール、ABS樹脂注文コード76598385品番EA961KA-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,670
販売価格(税別)
19,700
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)315×232×133有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×175×99収納サイズB5施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠仕様●外寸サイズ:315(W)×215(ダイヤル高さ+17mm)(D)×133(H)mm ●内寸サイズ:275(W)×175(D)×99(H)mm●重量:3.7kg●材質:スチール、ABS樹脂ブルーアズワン品番65-2294-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする