EA961KA-62 手提げ金庫 エスコ 76598419

EA961KA-62 手提げ金庫 エスコ 76598419
EA961KA-62 手提げ金庫 エスコ 76598419
EA961KA-62 手提げ金庫 エスコ 76598419
EA961KA-62 手提げ金庫 エスコ 76598419
EA961KA-62 手提げ金庫 エスコ 76598419
EA961KA-62 手提げ金庫 エスコ 76598419

手提げ金庫

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠収納サイズB5仕様●外寸サイズ(W×D×H)mm:305×240×134●内寸サイズ(W×D×H)mm:271×189×68●重量(g):3100●材質:SPCC、ABS●カラー:ブルー注文コード76598419品番EA961KA-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,700
販売価格(税別)
17,000
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)305×240×134有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)271×189×68収納サイズB5施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠仕様●外寸サイズ(W×D×H)mm:305×240×134●内寸サイズ(W×D×H)mm:271×189×68●重量(g):3100●材質:SPCC、ABS●カラー:ブルーブルーアズワン品番65-2295-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする