エスコ
0.63ton 両端金具付スリング(1本懸け)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(m)
3
1
1.5
2.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76599189
品番
EA981ED-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
1本吊
両端金具付
全長(m)
3
材質
ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
フック口開き(mm)
30
端末仕様
1本吊り両端フック
最大使用荷重(t)
0.63
アズワン品番
65-2297-67