エスコ
1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(m)
1.5
1
1.5
2
2.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76599207
品番
EA981EE-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,050
販売価格(税別)
¥
15,500
バスケットに入れる
1本吊
両端金具付
全長(m)
1.5
材質
ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
使用荷重(t)
(最大)1
フック口開き(mm)
33
端末仕様
1本吊り両端フック
最大使用荷重(t)
1
アズワン品番
65-2297-69