EA981EE-2 1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け) エスコ 76599216

EA981EE-2 1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け) エスコ 76599216
EA981EE-2 1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け) エスコ 76599216

1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(m)2
内容量1本注文コード76599216品番EA981EE-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,930
販売価格(税別)
16,300

1本吊
両端金具付

全長(m)2材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)使用荷重(t)(最大)1フック口開き(mm)33端末仕様1本吊り両端フック最大使用荷重(t)1アズワン品番65-2297-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする