EA981EE-3 1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け) エスコ 76599234

EA981EE-3 1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け) エスコ 76599234
EA981EE-3 1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け) エスコ 76599234

1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(m)3
内容量1本注文コード76599234品番EA981EE-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1本吊
両端金具付

全長(m)3材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)使用荷重(t)(最大)1フック口開き(mm)33端末仕様1本吊り両端フック最大使用荷重(t)1アズワン品番65-2297-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする