EA981TJ-1.5 2.0ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ 76600528

2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●幅:50mm●全長:1.5m●材質:ポリエステル●揚量:2.0t注文コード76600528品番EA981TJ-1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,491
販売価格(税別)
6,810

JIS 4等級
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。

仕様●幅:50mm●全長:1.5m●材質:ポリエステル●揚量:2.0t材質ポリエステルアズワン品番65-2299-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする