EA983BF-23 [蓄光] 消火器具標識(消火バケツ) エスコ 76604335

 

EA983BF-23 [蓄光] 消火器具標識(消火バケツ) エスコ 76604335
EA983BF-23 [蓄光] 消火器具標識(消火バケツ) エスコ 76604335
EA983BF-23 [蓄光] 消火器具標識(消火バケツ) エスコ 76604335
EA983BF-23 [蓄光] 消火器具標識(消火バケツ) エスコ 76604335
EA983BF-23 [蓄光] 消火器具標識(消火バケツ) エスコ 76604335

[蓄光] 消火器具標識(消火バケツ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード76604335品番EA983BF-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

片面印刷
中輝度蓄光
両面テープ付
壁面用

仕様●サイズ(mm):90×250×1.2(t)●表示内容:消火バケツ●文字列:ヨコ●材質:硬質蓄光板アズワン品番65-2303-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする