エスコ
消火器表示反射ステッカー(消火器↓)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
76604466
品番
EA983BF-73
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥500
¥
399
バスケットに入れる
粘着
仕様
●サイズ(mm):240×80●表示内容:消火器↓●材質:反射ステッカー
アズワン品番
65-2303-63