エスコ
消火器具標識(消火栓)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
76604518
品番
EA983BF-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):300×225×1.2(t)●表示内容:消火栓↓●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所●材質:エコユニボード
アズワン品番
65-2303-68