曜日別特売
EA983CC-201A 安全標識ステッカー(高温注意) エスコ 76605209

EA983CC-201A 安全標識ステッカー(高温注意) エスコ 76605209
EA983CC-201A 安全標識ステッカー(高温注意) エスコ 76605209

安全標識ステッカー(高温注意)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード76605209品番EA983CC-201A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥165
販売価格(税別)
150
仕様●サイズ:50×50mm●材質:アルミステッカー●表示内容:高温注意●使用温度範囲:約-30~100℃アズワン品番65-2305-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする