曜日別特売
M4KA210-06-C22-5-AC100V 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD 76605776

空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/8ねじの種類Rc注文コード76605776品番M4KA210-06-C22-5-AC100V
参考基準価格(税別)¥63,580販売価格(税込)¥62,728
販売価格(税別)
57,025
ポート数5接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC100ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする