EA983FS-163 LED小型回転灯 エスコ 76607354

EA983FS-163 LED小型回転灯 エスコ 76607354
EA983FS-163 LED小型回転灯 エスコ 76607354
EA983FS-163 LED小型回転灯 エスコ 76607354

LED小型回転灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●色:青●定格電圧:DC12~24V●仕様:ブザー無●光源:LED球●サイズ:Φ70×123mm●重量:0.21kg●消費電力:0.9W●回転:130回/分●材質:レンズ:PCボディ:ABS注文コード76607354品番EA983FS-163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●色:青●定格電圧:DC12~24V●仕様:ブザー無●光源:LED球●サイズ:Φ70×123mm●重量:0.21kg●消費電力:0.9W●回転:130回/分●材質:レンズ:PCボディ:ABSアズワン品番65-2308-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする