エスコ
キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●材質:金具:スチール、車輪:エラストマー●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅:38×17mm●全高:50mm●耐荷重:20.4kg●穴径(P):5.3mm●X×Y:36×28mm●A×B:46×38mm
注文コード
76609515
品番
EA986PF-103
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:金具:スチール、車輪:エラストマー●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅:38×17mm●全高:50mm●耐荷重:20.4kg●穴径(P):5.3mm●X×Y:36×28mm●A×B:46×38mm
アズワン品番
65-2311-82