エスコ
5.3ton スイベルフック(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76610023
品番
EA987FF-174
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,350
販売価格(税別)
¥
28,500
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重(t):5.3●口の開き(mm):57●リング径(mm):58●全長(mm):343●材質:高張力合金鋼
アズワン品番
65-2312-69