エスコ
5.3ton アイフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76610118
品番
EA987FF-59B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
EA987FF-59用
仕様
●内容:安全ラッチ・クランプスリーブ・スプリング●材質:鋼、鍛造(表面:亜鉛メッキ)
使用荷重(t)
5.3
アズワン品番
65-2312-53