曜日別特売
EA987GK-23A 3.15ton 吊り環(溶接型) エスコ 76610145

 

EA987GK-23A 3.15ton 吊り環(溶接型) エスコ 76610145
EA987GK-23A 3.15ton 吊り環(溶接型) エスコ 76610145

3.15ton 吊り環(溶接型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76610145品番EA987GK-23A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,717
販売価格(税別)
2,470

熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。

仕様●使用荷重(t):3.15●サイズ(mm):B:79、C:43、D:17、T:49●材質:スチールアズワン品番65-2312-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする