曜日別特売
EA987HA-175B 強力型滑車(2車) エスコ 76610188

 

EA987HA-175B 強力型滑車(2車) エスコ 76610188
EA987HA-175B 強力型滑車(2車) エスコ 76610188
EA987HA-175B 強力型滑車(2車) エスコ 76610188
EA987HA-175B 強力型滑車(2車) エスコ 76610188
EA987HA-175B 強力型滑車(2車) エスコ 76610188
EA987HA-175B 強力型滑車(2車) エスコ 76610188

強力型滑車(2車)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●材質:スチール●重量:17.5kg●全長:530mm●使用荷重:3t●使用ロープ径:~20mm●車径:175mm●サイズ:A:530mm、B:190mm、C:120mm、D:22mm、E:35mm、F:30mm●フック口開き:35mm注文コード76610188品番EA987HA-175B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,610
販売価格(税別)
35,100

べケット付
2車
スナッチタイプ
スイベル式(360°回転)

仕様●材質:スチール●重量:17.5kg●全長:530mm●使用荷重:3t●使用ロープ径:~20mm●車径:175mm●サイズ:A:530mm、B:190mm、C:120mm、D:22mm、E:35mm、F:30mm●フック口開き:35mmアズワン品番65-2313-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする