エスコ
強力型滑車(1車・オーフ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76610258
品番
EA987HH-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,480
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
べケット付
1車
オーフスナッチタイプ
スイベル式(360°回転)
仕様
●材質:スチール●重量:3.2kg●全長:318mm●使用荷重:1t●使用ロープ径:12mm●車径:100mm
アズワン品番
65-2313-15