曜日別特売
EA987HH-150A 強力型滑車(1車・オーフ) エスコ 76610294

EA987HH-150A 強力型滑車(1車・オーフ) エスコ 76610294
EA987HH-150A 強力型滑車(1車・オーフ) エスコ 76610294

強力型滑車(1車・オーフ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76610294品番EA987HH-150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,900

べケット付
1車
オーフスナッチタイプ
スイベル式(360°回転)

仕様●材質:スチール●重量:8.3kg●全長:438mm●使用荷重:2t●使用ロープ径:18mm●車径:150mmアズワン品番65-2313-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする