曜日別特売
EA987HH-75B 強力型滑車(2車・オーフ) エスコ 76610328

 

EA987HH-75B 強力型滑車(2車・オーフ) エスコ 76610328
EA987HH-75B 強力型滑車(2車・オーフ) エスコ 76610328
EA987HH-75B 強力型滑車(2車・オーフ) エスコ 76610328
EA987HH-75B 強力型滑車(2車・オーフ) エスコ 76610328

強力型滑車(2車・オーフ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76610328品番EA987HH-75B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,735
販売価格(税別)
8,850

べケット付
2車
オーフスナッチタイプ
スイベル式(360°回転)

仕様●材質:スチール●重量:3kg●全長:275mm●使用荷重:0.5t●使用ロープ径:10mm●車径:75mm●サイズ:A:275mm、B:87mm、C:65mm、D:12mm、G:20、H:30アズワン品番65-2313-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする