エスコ
滑車(ステンレス製/2車)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kg):70●使用ロープ径:~Φ9mm●車径:25mm●全長:84.5mm●重量(g):200●材質:ステンレス(SUS304)●車溝幅:10mm●車数:2
注文コード
76610678
品番
EA987SD-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,808
販売価格(税別)
¥
5,280
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重(kg):70●使用ロープ径:~Φ9mm●車径:25mm●全長:84.5mm●重量(g):200●材質:ステンレス(SUS304)●車溝幅:10mm●車数:2
アズワン品番
65-2313-59