エスコ
ワイヤークランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
●引張強度:4.9kN(500kg)●使用ロープ径:1~5mm●重量:250g●材質:鍛造鋼
注文コード
76610827
品番
EA988DJ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●引張強度:4.9kN(500kg)●使用ロープ径:1~5mm●重量:250g●材質:鍛造鋼
アズワン品番
65-2313-80
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表