エスコ
ワイヤークランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●引張強度:9.81kN(1000kg)●使用ロープ径:3~9mm●重量:850g●材質:鍛造鋼
注文コード
76610836
品番
EA988DJ-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●引張強度:9.81kN(1000kg)●使用ロープ径:3~9mm●重量:850g●材質:鍛造鋼
アズワン品番
65-2313-81
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表