曜日別特売
EA996AX-46 不織布ズボン(使い捨て) エスコ 76612708

不織布ズボン(使い捨て)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-2316-99
内容量1着注文コード76612708品番EA996AX-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥699
販売価格(税別)
635

手軽に使えて汚れをガードします。

仕様●サイズ:M●身長(cm):160~170●材質:ポリプロピレン●重量(g):98●カラー:白アズワン品番65-2316-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする