曜日別特売
EA520AR-51 コンテナ台車 エスコ 76615447

EA520AR-51 コンテナ台車 エスコ 76615447
EA520AR-51 コンテナ台車 エスコ 76615447

コンテナ台車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番65-2135-60
内容量1台注文コード76615447品番EA520AR-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,349
販売価格(税別)
7,590

鮮やかで清潔感のあるブルーカラーを採用し、工場や店舗・倉庫、物流センターなどでのコンテナボックスの保管・運搬に最適です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在

仕様●長さ:410~510mm●幅:310~410mm●重量(kg):4.2●材質:樹脂●最大積載量:150kg●床高さ:125mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)アズワン品番65-2135-60ブレーキ/ストッパーブレーキあり
注意
※お客様組立品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする