エスコ
充電式油圧圧着工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76616034
品番
EA539PJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥420,970
販売価格(税別)
¥
382,700
バスケットに入れる
裸圧着端子、スリーブ用
圧着後のオートリターン機能
圧着スピードクラス最速
作業部を照らすLEDライト付き
ハイパワー小型軽量バッテリー
圧着作業の確認ができる圧着完了ライン付
仕様
●圧着範囲:150~325mm
2
●バッテリー:21.6V(リチウムイオン2.0Ah)●公称出力:195kN●サイズ:379×352×92mm●重量:6.9kg●付属品:バッテリー(EA585ED-10A)充電器ケース肩掛けベルト
アズワン品番
65-2141-80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表