曜日別特売
EA575B-49 大ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76616138

EA575B-49 大ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76616138
EA575B-49 大ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76616138
EA575B-49 大ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76616138
EA575B-49 大ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76616138
EA575B-49 大ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76616138

大ハンマー(スチール芯入り)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1本仕様●頭重量(kg):6.3●全重量:9kg●頭径(mm):70●全長(mm):920●ハンドル長:830mm注文コード76616138品番EA575B-49
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,780
販売価格(税別)
49,800

鍛造46HRCヘッド
ゴムクリップ付
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。
重ね打ちしても壊れないスチール芯入り

仕様●頭重量(kg):6.3●全重量:9kg●頭径(mm):70●全長(mm):920●ハンドル長:830mmアズワン品番65-2147-79

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする