曜日別特売
EA585AR-12 ケーブルカッター エスコ 76616208

EA585AR-12 ケーブルカッター エスコ 76616208
EA585AR-12 ケーブルカッター エスコ 76616208
EA585AR-12 ケーブルカッター エスコ 76616208
EA585AR-12 ケーブルカッター エスコ 76616208

ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個仕様●全長(mm):770●切断能力(mm):Φ50(500mm2)●重量(kg):3注文コード76616208品番EA585AR-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000

銅・アルミケーブル用

仕様●全長(mm):770●切断能力(mm):Φ50(500mm2)●重量(kg):3アズワン品番65-2149-96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする