曜日別特売
EA650AX-24 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄) エスコ 76616707

高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード76616707品番EA650AX-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,320
販売価格(税別)
21,200

5つのプーリーで軽い力で切断できます。

材質【鋏】ハイカーボンスチール(防錆加工)、【ハンドル】ファイバーグラス質量(kg)2.3刃長(mm)300全長(m)1.8~4.0切断能力(mm)Φ25.4
注意
※替刃の供給はございません。EA650AX-222(EA650AX-23用替刃)は固定の仕方が異なる為適合しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする