曜日別特売
EA650BY-12 絶縁ショベル(角形/グラスファイバー エスコ 76616786

EA650BY-12 絶縁ショベル(角形/グラスファイバー エスコ 76616786
EA650BY-12 絶縁ショベル(角形/グラスファイバー エスコ 76616786

絶縁ショベル(角形/グラスファイバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード76616786品番EA650BY-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,940
販売価格(税別)
15,400

ハンドグリップ付き
狭い溝や排水路などに

仕様●重量(kg):2.86●全長(mm):1130●先端サイズ(mm):105×405●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下アズワン品番65-2165-84

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする