エスコ
空リール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
76619035
品番
EA815D-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●巻取可能コード長(Φ10mm):391m●コンセント数:なし●コンセント定格:-●サイズ(W×D×H)mm:470×370×525●側板径:470mm●巻胴サイズ:直径210×奥行270mm●重量:8.0kg●側板色:レッド
アズワン品番
65-2227-48
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880