曜日別特売
EA913YA-60 サイドテーブル(折畳式/ステンレス エスコ 76620128

EA913YA-60 サイドテーブル(折畳式/ステンレス エスコ 76620128
EA913YA-60 サイドテーブル(折畳式/ステンレス エスコ 76620128
EA913YA-60 サイドテーブル(折畳式/ステンレス エスコ 76620128
EA913YA-60 サイドテーブル(折畳式/ステンレス エスコ 76620128
EA913YA-60 サイドテーブル(折畳式/ステンレス エスコ 76620128
EA913YA-60 サイドテーブル(折畳式/ステンレス エスコ 76620128

サイドテーブル(折畳式/ステンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード76620128品番EA913YA-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

折りたたみ式
収納トートバッグ付
2段階の高さ調節機能付
天面はキズの目立たないエンボス加工
天板には耐熱性が高いステンレスを採用
四隅にはシェラカップやカラビナなどが掛けられます

仕様●使用サイズ(W×D×H)mm:600×300×400・265●収納時サイズ(W×D×H)mm:600×300×20●重量(kg):2.9●耐荷重(kg):30(均等荷重)●材質:甲板の表面材:ステンレス鋼、フレーム・脚部:鉄アズワン品番65-2240-81

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする