曜日別特売
EA954EA-71 飛沫感染防止パーテーション(側面取付用) エスコ 76621774

飛沫感染防止パーテーション(側面取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード76621774品番EA954EA-71
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

奥行き取付位置は調節可能
より効果的な飛沫飛散対策が可能です。
カウンター奥行きに合わせてパネル取付位置が調整可能です。
店舗のカウンター席や受付等での側面への飛沫飛散対策に。
天板厚みが18~50mmの机等に取付けが可能です。

仕様●サイズ(W×H)mm:450×600mm●重量(kg):1.6●材質:パネル:アクリル、ベース:スチール(粉体塗装)、スペーサー:MDF●板厚み:3mm●付属品:スペーサー1個アズワン品番65-2289-43
注意
※【お客様組立品】※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする