EA954HC-296 パソコンデスク エスコ 76622045

パソコンデスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード76622045品番EA954HC-296
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オールスチール製天板を採用し、重量のある機器を設置した場合でも、たわみが少なく安定しています。
立ち作業に最適なハイスタンドラックです。
各棚板の耐荷重をアップさせているため、たくさんの周辺機器を安心して設置することができます。
キーボード、マウスを設置するためのキーボードスライダーを装備しています。
横揺れに強い構造です。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。
バックパネルはタップ受けと一体型になっており、タップなどを置くことができます。
オプションでRAC-31AD(アジャスター4個セット)の取り付けが可能です。
当たっても痛くない、丸角天板を採用しています。※本製品のキャスターは移動用ではありません。

仕様●サイズ:W670×D644×H1071mm●材質:フレーム・棚板:スチールマウステーブル:ABS樹脂キャスター:ナイロン●重量:19.7kg●総耐荷重:130kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/1131×674×135mm・22.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2アズワン品番65-2290-38
注意
※【お客様組立品】※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする