曜日別特売
EA956NA-102 作業台(簡易型/ステンレス製) エスコ 76622727

作業台(簡易型/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番65-2292-87
内容量1台注文コード76622727品番EA956NA-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,200
販売価格(税別)
22,000

組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。
日本製
専用キャスターセット有り(EA986P)

仕様●サイズ(W×D×H)mm:900×460×750●重量:11kg●材質:SUS430●耐荷重:50kg(キャスター取付時:30kg)アズワン品番65-2292-87
注意
※【お客様組立品】

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする