EA976AE-150CA 200kg/5段 スチール棚 エスコ 76623829

EA976AE-150CA 200kg/5段 スチール棚 エスコ 76623829
EA976AE-150CA 200kg/5段 スチール棚 エスコ 76623829
EA976AE-150CA 200kg/5段 スチール棚 エスコ 76623829
EA976AE-150CA 200kg/5段 スチール棚 エスコ 76623829

200kg/5段 スチール棚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
アズワン品番65-2296-63
内容量1台注文コード76623829品番EA976AE-150CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,790
販売価格(税別)
38,900

25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
スチール製
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。

アズワン品番65-2296-63仕様●サイズ(幅×奥行):1531×320mm●支柱幅:36mm●棚板厚み:36mm質量(kg)50高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)320間口(mm)1495段数5耐荷重(kg/段)200総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※【お客様組立品】

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする