エスコ
200kg/5段 スチール棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
アズワン品番
65-2296-71
65-2296-57
65-2296-58
65-2296-59
65-2296-63
65-2296-64
65-2296-65
65-2296-69
65-2296-70
65-2296-71
65-2296-51
65-2296-52
65-2296-53
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76623908
品番
EA976AE-180CC
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,650
販売価格(税別)
¥
61,500
バスケットに入れる
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
スチール製
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
アズワン品番
65-2296-71
仕様
●間口(mm):1795●奥行(mm):620●重量(kg):86●高さ:1800mm●段数:5段●サイズ(幅×奥行):1831×620mm●支柱幅:36mm●棚板厚み:36mm●耐荷重:1000kg(1段あたり:200kg)
注意
※【お客様組立品】
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500