エスコ
強力型滑車(2車・オーフ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
注文コード
76625554
品番
EA987HH-200B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
べケット付
2車
オーフスナッチタイプ
スイベル式(360°回転)
仕様
●材質:スチール●重量:25kg●全長:575mm●使用荷重:4t●使用ロープ径:22mm●車径:200mm●サイズ:A:575mm、B:205mm、C:130mm、D:25mm、G:40、H:55
アズワン品番
65-2313-24
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880