用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープタイプ12mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)2.530°吊り(t)3.260°吊り(t)3マスターリンクHMG1008寸法p(mm)225寸法a(mm)112寸法d(mm)20寸法t(mm)17フックHTL4060フック寸法p(mm)100フック寸法a(mm)23寸法b(mm)11寸法n(mm)45寸法m(mm)26寸法s(mm)24.5フック寸法t(mm)18仕様HMG1008・HTL4060付フック形状スリングフックチェーン線径(Φmm)12チェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応