用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープタイプ18mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)630°吊り(t)7.5860°吊り(t)6.77マスターリンクHMH1613寸法p(mm)340寸法a(mm)180寸法d(mm)36寸法t(mm)29.5フックHTL4100フック寸法p(mm)140フック寸法a(mm)32.5寸法b(mm)17寸法n(mm)56寸法m(mm)39寸法s(mm)27.2寸法m'(mm)37.5仕様HMH1613・HTL4100付フック形状スリングフックチェーン線径(Φmm)18チェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応