16MM x 6M キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック KITO(キトー) 76628914

16MM x 6M キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック KITO(キトー) 76628914
16MM x 6M キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック KITO(キトー) 76628914
16MM x 6M キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック KITO(キトー) 76628914

キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はタイプなど37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
タイプ
16mm 6×24 O/O 両コース入
注文コード
76628914
品番
16MM x 6M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。

用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
タイプ
16mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)
6
30°吊り(t)
5.99
60°吊り(t)
5.35
マスターリンク
HMM1613
寸法p(mm)
180
寸法a(mm)
100
寸法d(mm)
27
寸法t(mm)
21.5
フック
HJJ08
フック寸法p(mm)
136
フック寸法a(mm)
27
寸法b(mm)
12
寸法n(mm)
43.5
寸法m(mm)
34
寸法m'(mm)
34
寸法s(mm)
26
フック寸法t(mm)
20
仕様
HMM1613・HJJ08付
フック形状
シングルフック
チェーン線径(Φmm)
16
チェーン本数
4点吊
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする