用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープタイプ9mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)630°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69マスターリンクHMM0807寸法p(mm)110寸法a(mm)60寸法d(mm)13.5寸法t(mm)12種別スイベルフック:HJK06フック寸法p(mm)160フック寸法a(mm)35寸法b(mm)13寸法c(mm)32寸法n(mm)35寸法m(mm)28寸法m'(mm)28寸法s(mm)20.5フック寸法t(mm)16仕様HMM0807・HJK06付RoHS指令(10物質対応)対応