用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープタイプ16mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)630°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63マスターリンクHMM1310寸法p(mm)160寸法a(mm)90寸法d(mm)23寸法t(mm)19.5フックHTL4080フック寸法p(mm)120フック寸法a(mm)27寸法b(mm)13.5寸法n(mm)50寸法m'(mm)30寸法s(mm)21.8寸法m(mm)31仕様HMM1310・HTL4080付フック形状スリングフックチェーン線径(Φmm)16チェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応